Kábelbehúzó harisnya M5 6

Cikkszám: 814710 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Hasznos hossz 100 mm
Termék fajtája Kábelbehúzó szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 814710 6
EAN / GTIN 4044489080661
Gyártó száma 108066

Leírás

Alkalmazható:

Minden kábelbehúzó hosszhoz.
814870 / 814875 / 814885 és 814886 sz. (45. katalógusig) kábelbehúzó szálhoz.

Alkalmazható:

Max. kábel ⌀: 6 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban