Kábelbehúzó harisnya M5 12

Cikkszám: 814710 12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Hasznos hossz 180 mm
Termék fajtája Kábelbehúzó szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 814710 12
EAN / GTIN 4044489080616
Gyártó száma 108061

Leírás

Alkalmazható:

Minden kábelbehúzó hosszhoz.
814870 / 814875 / 814885 és 814886 sz. (45. katalógusig) kábelbehúzó szálhoz.

Alkalmazható:

Max. kábel ⌀: 12 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban