Precíziós Derékszögmérő

Cikkszám: 813B.S
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
Termék fajtája Szögmérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 813B.S
EAN / GTIN 3148512047162
Gyártó száma 813B.S
L-szám L60130 2253

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Derékszögmérő edzett rozsdamentes acélból
  • Matt krómozott, tükröződésmentes leolvasófelület
  • Mérési kapacitás 0 - 360°
  • Minimális leolvasás: 5 ívperc a nóniuszon
  • Skála átmérője: 70 mm
  • Méretek
  • L x Sz x H /: 315 x 75 x 20 mm
  • Forgó skála nóniuszokkal és a skála rögzítő csavarjával
  • 2 vonalzó, amelyek végei 45°-ra illetve 45°-ra vannak ferdítve. 60°-os ferde vonalzó: 1 rövid vonalzó, 200 mm x 16 mm
  • 1 hosszú vonalzó, 300 mm x 16 mm
  • 1 eltolt vonalzó, 85 mm x 16 mm
  • Csavaros zárócsavar a csúszó vonalzóhoz
  • Nagyítóüveg
  • Öntöttvas talp 70 mm x 30 mm
  • Szállítás rekeszes merev dobozban.

Jellemző:

  • H [mm]: 20
  • L [mm]: 315
  • D [mm]: 75
  • [g]: 35

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz