Csavarkulcs „Europäer” 150 mm

Cikkszám: 813980 150
Kedvezmény
76,70 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
244 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 150 mm
Maximális kulcsnyílás 30 mm
Termék fajtája Szerelőkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 813980 150
EAN / GTIN 4021176000355
Gyártó száma 1900-30

Leírás

Kivitel:

Beállítható csavarkulcs kétoldalas pofával. Az egyik oldal egyenes, sima pofával, másik oldal prizmás pofával kerek vagy több szélű testek megfogásához és szorításához. Reteszelő mechanika a beállított kulcsnyílás rögzítéséhez, mely megakadályozza a véletlen elállítódást. Metrikus és colos mérőskála. A védősapka javítja a fogást fém tárgyak esetén.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz