Svédcsavarkulcs megfordítható pofával 205 mm

Cikkszám: 813930 205
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
131 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Teljes hossz 205 mm
    Szabvány ISO 6787; ASME B107.8M-2003
    Maximális kulcsnyílás 28 mm
    Teljes hossz 8 coll
    Pofaállás 15 fok
    Gyártási eljárás precíziósan edzett és rozsdavédelemmel kezelt
    Alapanyag Nagyteljesítményű acél ötvözet
    Felület krómozott
    Súly 272 g
    szikramentes nem
    Megfordítható pofák igen
    Skálázás igen
    Racsni funkció nem
    Markolat köpeny igen
    Termék fajtája Svédcsavarkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 813930 205
    EAN / GTIN 7314150103447
    Gyártó száma 9071 PC

    Leírás

    Kivitel:

    Ergonomikus markolattal termoplasztikus elasztomerből. Pofaállás 15°. Süllyesztékben kovácsolt, edzett és krómozott. A svédcsavarkulcsból a mozgatható, fogazott pofa megfordításával csőfogó lesz. A fogazott pofa induktívan edzett és biztonságos fogást garantál.

    Szabvány:

    ISO 6787; ASME B107.8M-2003

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz