Műanyag doboz, üres 7301 550mm x 81mm x 66mm

Cikkszám: 81370002
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
    Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 81370002
    EAN / GTIN 4018754155590
    Gyártó száma 81370002
    L-szám L60010 2885

    Leírás

    Leírás:

    • A nyomatékkulcsok biztonságos tárolásához és szállításához (a betéteket külön kell megrendelni)
    • Nyomatékkulcs nélkül szállítjuk

    Jellemző:

    • Magasság mm (h): 66 mm
    • Hossz [mm]: 550 mm
    • alkalmas sz.: 712R/6; 713R/6; 714/1-10; 721/5-20 Quick; 730/5-20 Quick; 730/5-20 Fix; 730N/5-20; 730D/10
    • Súly: 425 g
    • Tömeg kg: 0.425 kg
    • Szélesség mm (b): 81 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz