Fogókulcs 250 mm

Cikkszám: 813501 250
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
462 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Pofa hossza 30 mm
Befogási tartomány 0 mm - 52 mm
Teljes hossz 250 mm
Termék fajtája Fogókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 813501 250
EAN / GTIN 4062406239008
Gyártó száma 813501 250

Leírás

Kivitel:

Párhuzamos vezetésű, sima szorítópofák; krómozott kivitel.
Fogazott beállítás gombnyomással és szorítókarral a pofák nagy nyomóerő-kifejtése érdekében. A szorítófelületek emelése racsnielv szerinti utánállítást tesz lehetővé.
Felhasználóbarát munkavégzés az ergonomikus kialakítású száraknak köszönhetően csúszásgátló műanyag bevonattal, ezáltal csökken a lecsúszás veszélye. Krómozott fogókulcs.
Lézerezett skála (első oldal metrikus és hátoldal colos), előre lehetővé teszi a kulcsnyílás beállítását.

Felhasználás:

Csavarok, anyák, krómozott szerelvények stb. kíméletes megfogására.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz