Szervizkocsi max. terhelés 150kg

Cikkszám: 81300612
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
    Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 81300612
    EAN / GTIN 4018754333981
    Gyártó száma 81300612
    L-szám L60010 7519

    Leírás

    Leírás:

    • 1 fiók
    • 2 polc
    • Kerékkészlet 2 rögzítőfékkel és elasztikus gumiabroncsokkal

    Jellemző:

    • Fiókok száma: 1
    • Terhelhetőség: 150 kg
    • Szín rövidítése: RAL 6024; RAL 7016
    • Szín: zöld RAL 6024; antracit RAL 7016
    • Magasság mm (h): 909 mm
    • Hossz [mm]: 410 mm
    • Tömeg kg: 25.500 kg
    • Szélesség mm (b): 819 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz