Elektronikai csavarhúzó Pentalobe® csavarokhoz

Cikkszám: 8129.0,8-40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Cikkszám 8129.0,8-40
EAN / GTIN 7610733269877
Gyártó száma PB 8129.0,8-40
L-szám L60060 2851

Leírás

Leírás:

  • Elektronikai csavarhúzó forgó kupakkal
  • Pentalobe® csavarokhoz
  • pontos, méretpontos hegy, optimális illeszkedés a csavarokhoz
  • 2 komponensű markolat puha bevonattal, kényelmes kezelés
  • színkódolt forgó kupakkal, a finom csavarozási és beállítási munkákhoz és a profil gyors felismeréséhez
  • magas minőségű anyagmegmunkálás, ellenáll az oldószereknek, olajoknak, savaknak és sóknak
  • rugóacél alapú speciális ötvözet, kivételes rugalmasság nagy keménységgel
  • lézeres jelölés sorozatszámmal, élettartam garancia

Jellemző:

  • Átmérő: 2.5 mm
  • Pengehossz: 40 mm
  • Pentalobe csavar mérete: 0,8
  • Profil: Pentalobe csavarok esetében
  • Teljes hosszúságú csavarhúzó: 133 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz