Szerszám szállító rendszer 413mm x 225mm x 64mm

Cikkszám: 81271013
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
    Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 81271013
    EAN / GTIN 4018754258192
    Gyártó száma 81271013
    L-szám L60010 6371

    Leírás

    Leírás:

    • Különösen ellenálló a robusztus ABS műanyag használatának köszönhetően
    • A forma biztonságos egymásra rakást tesz lehetővé, a fogantyú pedig kényelmes szállítást tesz lehetővé
    • A precíz, kémiailag ellenálló PE merev habszivacs betét megakadályozza a csörgést és a csúszást
    • Csere lezárás: 89931002

    Jellemző:

    • Magasság mm (h): 64 mm
    • Hossz [mm]: 413 mm
    • Súly: 784 g
    • Tömeg kg: 0.784 kg
    • Szélesség mm (b): 225 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz