Készletdoboz 540mm x 290mm x 52mm

Cikkszám: 81270005
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
    Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 81270005
    EAN / GTIN 4018754051427
    Gyártó száma 81270005
    L-szám L60010 1428

    Leírás

    Leírás:

    • Robusztus doboz, zöldre festve
    • Acéllemezből készült
    • Erős fogantyúval és két patenttal

    Jellemző:

    • Magasság mm (h): 52 mm
    • Hossz [mm]: 540 mm
    • Súly: 2812 g
    • Tömeg kg: 2.812 kg
    • Szélesség mm (b): 290 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz