ESD Elektronikai csavarhúzó hatszögletű csavarokhoz

Cikkszám: 8127.5 60 ESD
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 8127.5 60 ESD
EAN / GTIN 7610733269921
Gyártó száma PB 8127.5-60 ESD
L-szám L60060 3072

Leírás

Leírás:

  • ESD (Electrostatic Discharge) elektronikai csavarhúzó, forgatható kupakkal
  • hatszögfejű csavarokhoz
  • elektrosztatikus levezető, az érzékeny Elektronikai alkatrészek védelme, ESD-biztos munkahelyekhez
  • 2 komponensű markolat puha bevonattal, kényelmes kezelés
  • magas minőségű anyaghasználat, ellenáll az oldószereknek, olajoknak, savaknak és sóknak
  • rugóacél alapú speciális ötvözet, kivételes rugalmasság nagy keménységgel
  • lézerrel felcímkézett sorozatszámmal, élettartam garancia

Jellemző:

  • Átmérő: 6.9 mm
  • Fémcsavarokhoz M: 2.5 mm
  • Külső hatszög: 5
  • Pengehossz: 60 mm
  • Profil: külső hatszögletű csavarokhoz
  • Teljes hosszúságú csavarhúzó: 153 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz