Táska nagy nyomatékú kulcsokhoz L.900mm W.140mm H.50mm

Cikkszám: 81231103
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
Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 81231103
EAN / GTIN 4018754280667
Gyártó száma 81231103
L-szám L60010 6390

Leírás

Leírás:

  • Nagy nyomatékkulcsok biztonságos tárolásához és szállításához

Jellemző:

  • Magasság mm (belül): 40 mm
  • Szélesség belül: 130 mm
  • Hosszúság belül: 880 mm
  • a nyúlásmérő sz.: 721Nf/100
  • Magasság mm (h): 50 mm
  • Hossz [mm]: 900 mm
  • No.: TWBE 721NF/100
  • alkalmas sz.: 721Nf/100
  • Súly: 850 g
  • Szélesség mm (b): 140 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz