Roll-up táska L.500mm W.130mm H.80mm

Cikkszám: 81231048
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
    Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 81231048
    EAN / GTIN 4018754323470
    Gyártó száma 81231048
    L-szám L60010 7268

    Leírás

    Leírás:

    • Robusztus gördülő táska tépőzárral poliészterből
    • A hálózati betétek lehetővé teszik a beillesztett eszköz megtekintését
    • A szerszám biztonságos védelme minimális helyigény mellett

    Jellemző:

    • A rekeszek száma: 18
    • Magasság mm (h): 80 mm
    • Hossz [mm]: 500 mm
    • Súly: 742 g
    • Szélesség mm (b): 130 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz