Roll-up táska L.340mm W.150mm H.40mm

Cikkszám: 81231045
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 81231045
EAN / GTIN 4018754323449
Gyártó száma 81231045
L-szám L60010 7272

Leírás

Leírás:

  • Robusztus gördülő táska tépőzárral poliészterből
  • A hálózati betétek lehetővé teszik a beillesztett eszköz megtekintését
  • A szerszám biztonságos védelme minimális helyigény mellett

Jellemző:

  • A rekeszek száma: 13
  • Magasság mm (h): 40 mm
  • Hossz [mm]: 340 mm
  • Súly: 448 g
  • Szélesség mm (b): 150 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz