Roll-up táska L.525mm W.230mm H.30mm

Cikkszám: 81231044
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
    Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 81231044
    EAN / GTIN 4018754323456
    Gyártó száma 81231044
    L-szám L60010 7673

    Leírás

    Leírás:

    • Robusztus gördülő táska tépőzárral poliészterből
    • A hálózati betétek lehetővé teszik a beillesztett eszköz megtekintését
    • A szerszám biztonságos védelme minimális helyigény mellett

    Jellemző:

    • A rekeszek száma: 12
    • Magasság mm (h): 30 mm
    • Hossz [mm]: 525 mm
    • Súly: 296 g
    • Szélesség mm (b): 230 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz