Roll-up táska L.290mm W.80mm H.30mm L.290mm W.80mm H.30mm

Cikkszám: 81231040
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 81231040
EAN / GTIN 4018754323432
Gyártó száma 81231040
L-szám L60010 7485

Leírás

Leírás:

  • Robusztus gördülő táska tépőzárral poliészterből
  • A hálózati betétek lehetővé teszik a beillesztett eszköz megtekintését
  • A szerszám biztonságos védelme minimális helyigény mellett

Jellemző:

  • A rekeszek száma: 5
  • Magasság mm (h): 30 mm
  • Hossz [mm]: 290 mm
  • Súly: 138 g
  • Szélesség mm (b): 80 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz