Kivitel:
Össze nem szerelt
Leírás:
Moduláris rendszer: Hegesztett acélcsőből és profilacélból, kék RAL 5007 porszórt bevonattal, csavarozott szerkezet. A végfalak nyitva. 1 db fix és 2 db betétes tároló, származék faanyagból készült deszkából, bükkfa dekorral. A betétes tárolók variálhatóan használhatók, 100 mm távolságban. Terhelhetőség polconként 120 kg. 2 forgó és 2 fix kerék, TPE gumiabroncsokkal, mélyhornyú golyóscsapágyazású kerékagyakkal. Zárak a lengőkerekeken, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (emelvényes kocsik biztonsága).
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 600
A szint terhelhetősége (kg): 120
Hasznosítható terület hossza (mm): 1165
Használható terület szélessége (mm): 755
Teljes hossz (mm): 1369
Teljes szélesség (mm): 809
Teljes magasság (mm): 1152
Polcmagasságok (mm): 269, 669, 1069
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 200 x 40
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint