Elektronikai csavarhúzó kis és nagyon kis Phillips csavarokhoz az elektronika és a finommechanika területén

Cikkszám: 8121.000-40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 8121.000-40
EAN / GTIN 7610733269754
Gyártó száma PB 8121.000-40
L-szám L60060 2786

Leírás

Leírás:

  • elektronikai csavarhúzó forgó kupakkal
  • kisméretű és nagyon kis Phillips csavarokhoz az elektronikai és finommechanikai szektorban
  • pontos, méretpontos hegy, optimális illeszkedés a csavarokhoz
  • 2 komponensű markolat puha bevonattal, kényelmes kezelés
  • színkódolt forgó kupak, a finom csavarozási és beállítási munkákhoz és a profil gyors felismeréséhez
  • magas minőségű anyagmegmunkálás, ellenáll az oldószereknek, olajoknak, savaknak és sóknak
  • rugóacél alapú speciális ötvözet, kivételes rugalmasság nagy keménységgel
  • lézeres jelölés sorozatszámmal, élettartam garancia

Jellemző:

  • Átmérő: 2.5 mm
  • Pengehossz: 40 mm
  • Phillips csavar mérete: 000
  • Profil: Phillips csavarok esetében
  • Teljes hosszúságú csavarhúzó: 133 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz