Műhelykocsi 98/8 PRO 8 fiókos 651 x 1001 x 1020 mm kék, RAL 270 30 35

Cikkszám: 81200173
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Műhelykocsi

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 81200173
EAN / GTIN 4018754334537
Gyártó száma 81200173
L-szám L60010 7753

Leírás

Leírás:

Háromlépcsős biztonsági koncepció
  • 1 sz. alatt talál. Központi zár az oldalsó hengerzárral, csuklós kulccsal
  • 2 sz. alatt talál. Az egyszeri zárás megakadályozza a vezetés közbeni véletlen nyitást
  • 3 sz. alatt talál. Billentés elleni védelem - nem lehet egyszerre több fiókot kihúzni.
    • 100%-kal nagyobb fiókmennyiség a 93 és a TTS 95 Pro modellekhez képest
    • Rozsdamentes acél fogantyú megerősített testcsatlakozással
    • Teljes körű ütközésvédelem ütközéscsillapítással
    • Szorosan hegesztett, ellenálló munka- és tárolófelület és rozsdamentes acél végpanel
    • Olaj- és saválló, golyós vezetésű könnyűfém keréktárcsák (D. 125 mm), menetvédelemmel a csapágyak szennyeződésektől és menetektől való védelmére, két rögzítőfékkel
    • Tekercspapír és szórófejtartó tartozék
    • 7 vagy 8 könnyen eltávolítható fiók (fekete RAL 9005) teljes toldattal és golyósketrec-vezetővel
    • Kétoldalas lyukrácsok a 8031-8041 számú horgokhoz, pl. nagyobb szerszámokhoz
    • STAHLWILLE standard és TCS betétekkel is felszerelhető

Jellemző:

  • Fiókok száma: 8
  • Terhelhetőség: 1400 kg
  • Fiók terhelhetősége: 40 kg
    60 kg
  • Fiók belső méretei: 695 x 525 x 75 mm (7x)
    695 x 525 x 134 mm (1x)
  • Szín rövidítése: RAL 270 30 35
  • Szín: kék, RAL 270 30 35
  • Magasság mm (h): 1020 mm
  • Hossz [mm]: 651 mm
  • No.: 98/8 B PRO
  • Tömeg kg: 114.000 kg
  • Szélesség mm (b): 1001 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz