Műhelykocsi 98/7 PRO 7 fiókos 651 x 1001 x 1020 mm piros, RAL 3020

Cikkszám: 81200171
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Termék fajtája Műhelykocsi

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 81200171
    EAN / GTIN 4018754334513
    Gyártó száma 81200171

    Leírás

    Leírás:

    Háromlépcsős biztonsági koncepció:
    • 1 sz. alatt talál. Központi zár az oldalsó hengerzárral, csuklós kulccsal.
    • 2 sz. alatt talál. Az egyszeri zárás megakadályozza a vezetés közbeni véletlen nyitást.
    • 3 sz. alatt talál. Billentés elleni védelem - nem lehet egyszerre több fiókot kihúzni.
      • 100%-kal nagyobb fiókmennyiség a 93 és a TTS 95 PRO készülékekhez képest
      • Rozsdamentes acél fogantyú megerősített testcsatlakozással
      • Teljes körű ütközésvédelem ütközéscsillapítással
      • Szorosan hegesztett, ellenálló munka- és tárolófelület és rozsdamentes acél végpanel
      • Olaj- és saválló, golyós vezetésű könnyűfém keréktárcsák (D. 125 mm), menetvédelemmel a csapágyak szennyeződésektől és menetektől való védelmére, két rögzítőfékkel
      • Tekercspapír és szórófejtartó tartozék
      • 7 vagy 8 könnyen eltávolítható fiók (fekete RAL 9005) teljes toldattal és golyósketrec-vezetővel
      • Kétoldalas lyukrácsok a 8031-8041 számú horgokhoz, pl. nagyobb szerszámokhoz
      • STAHLWILLE standard és TCS betétekkel is felszerelhető

    Jellemző:

    • Fiókok száma: 7
    • Terhelhetőség: 1400 kg
    • Fiók terhelhetősége: 40 kg
      40 kg
      60 kg
    • Fiók belső méretei: 695 x 525 x 75 mm (4x)
      695 x 525 x 118 mm (2x)
      695 x 525 x 134 mm (1x)
    • Szín rövidítése: RAL 3020; RAL 9005
    • Szín: piros, RAL 3020; fekete RAL 9005
    • Magasság mm (h): 1020 mm
    • Hossz [mm]: 651 mm
    • No.: 98/7 R PRO
    • Tömeg kg: 114.000 kg
    • Szélesség mm (b): 1001 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz