Műhelykocsi 95/6 PRO 6 fiókos 496 x 827 x 1020 mm piros, RAL 3020

Cikkszám: 81200162
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám 81200162
EAN / GTIN 4018754334650
Gyártó száma 81200162

Leírás

Leírás:

Háromlépcsős biztonsági koncepció:
  • 1 sz. alatt talál. Központi zár az oldalsó hengerzárral, csuklós kulccsal
  • 2 sz. alatt talál. Az egyszeri zárás megakadályozza a vezetés közbeni véletlen nyitást
  • 3 sz. alatt talál. Billentés elleni védelem - nem lehet egyszerre több fiókot kihúzni.
    • Rozsdamentes acél fogantyú megerősített testcsatlakozással
    • Teljes körű ütközésvédelem ütközéscsillapítással
    • Szorosan hegesztett, ellenálló munka- és tárolófelület és rozsdamentes acél végpanel
    • Olaj- és saválló, golyós vezetésű könnyűfém keréktárcsák (D.125 mm-es görgő) menetvédelemmel a csapágyak szennyeződésektől és menetektől való védelmére, két rögzítőfékkel
    • Tekercspapír és szórófejtartó tartozék
    • 6 könnyen eltávolítható fiók (fekete RAL 9005) teljes toldattal és golyósketrec-vezetővel
    • Kétoldalas lyukrácsok a 8031-8041 számú horgokhoz, pl. nagyobb szerszámokhoz
    • STAHLWILLE standard és TCS betétekkel is felszerelhető

Jellemző:

  • Fiókok száma: 6
  • Terhelhetőség: 750 kg
  • Fiók terhelhetősége: 30 kg
    30 kg
    30/45 kg
  • Fiók belső méretei: 528 x 346 x 75 mm (2x)
    528 x 346 x 118 mm (2x)
    528 x 346 x 147 mm (2x)
  • Szín rövidítése: RAL 3020; RAL 9005
  • Szín: piros, RAL 3020; fekete RAL 9005
  • Magasság mm (h): 1020 mm
  • Hossz [mm]: 496 mm
  • No.: 95/6 R PRO
  • Tömeg kg: 71.500 kg
  • Szélesség mm (b): 827 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz