Műhelykocsi TTS 93/6 A 6 fiókos 481 x 877 x 1000 mm antracit, RAL 7016

Cikkszám: 81200154
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Műhelykocsi

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 81200154
EAN / GTIN 4018754327508
Gyártó száma 81200154
L-szám L60010 7217

Leírás

Leírás:

Kétlépcsős biztonsági koncepció:
  • 1 sz. alatt talál. Központi zárás hengerzárral, csuklós kulccsal
  • 2 sz. alatt talál. Billentés elleni védelem - nem lehet egyszerre több fiókot kihúzni
    • 2 fogantyúval
    • Kerületi munkahenger védelme
    • Tartós ABS műanyag polc kis alkatrészekhez való rekesszel
    • Olaj- és saválló könnyűfém keréktárcsák (D.125 mm) menetvédelemmel a csapágyak szennyeződésektől és menetektől való védelmére, két rögzítőfékkel
    • Kétoldalas lyukrácsok a 8031-8041 számú horgokhoz, pl. nagyobb szerszámokhoz
    • STAHLWILLE standard és TCS betétekkel is felszerelhető
    • 6 könnyen eltávolítható fiók (fekete, RAL 9005) teljes toldattal (370 mm) és golyósketrec-vezetővel
    • Papírtekercs-tartóval
    Kombinálható a 93. Sz. szerszámládával

Jellemző:

  • Fiókok száma: 6
  • Terhelhetőség: 500 kg
  • Fiók terhelhetősége: 30 kg
    30 kg
    45 kg
  • Fiók belső méretei: 530 x 351 x 68 mm (4x)
    530 x 351 x 145 mm (1x)
    530 x 351 x 198 mm (1x)
  • Szín rövidítése: RAL 7016; RAL 9005
  • Szín: antracit, RAL 7016; fekete RAL 9005
  • Magasság mm (h): 1000 mm
  • Hossz [mm]: 481 mm
  • No.: 93/6 A
  • Tömeg kg: 57.000 kg
  • Szélesség mm (b): 877 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz