Mélységmérő 0 - 250 mm 1. osztályú

Cikkszám: 811C.250
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
Termék fajtája Mélységmérő tolómérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 811C.250
EAN / GTIN 3148512046134
Gyártó száma 811C.250
L-szám L60130 7026

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Pontosság: 1/50 mm - 0,02 mm
  • Rozsdamentes acél mérőrúd - matt felület
  • A mérőrúd keménysége: legalább 40 HRc
  • A mérőfelület keménysége: legalább 53 HRc
  • A hüvelykujj jobb pozícionálását segítő vezetővel ellátott körző
  • A körző tartóssága: legalább 20.000 ciklus
  • A körző beállítása finomállító csavarral
  • Dobozban, megfelelőségi tanúsítvánnyal.

Jellemző:

  • A [mm]: 250
  • E [mm]: 10
  • L [mm]: 330
  • L1 [mm]: 250
  • L2 [mm]: 100
  • Mérési eltérés [µm]: 30
  • Pontosság [mm]: 0,02
  • [g]: 491

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban