Lehúzó készlet 9 kampóval 130 x 100/200/250 mm

Cikkszám: 8117260
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Golyóscsapágy lehúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 8117260
EAN / GTIN 4036976104127
Gyártó száma 8117260
L-szám L60160 1914

Leírás

Leírás:

3 karos lehúzó, 9 karcsú kampóval 3 hosszban
Kifejezetten alkalmas a nehezen hozzáférhető helyeken való használatra

Jellemző:

  • A kampótalp szélessége a munkaterületen c1 [mm]: 29,5 mm
  • Kampótalp vastagsága a munkapontnál e1 [mm]: 3,7 mm
  • Teljes horogláb mélység [mm]: 13,5 mm
  • Horogláb mélysége felhasználható d2 [mm]: 7,5 mm
  • Szélesség a lapok között [mm: 17 mm
  • Használható befogási mélység: 100 / 200 / 250 mm
  • Szorítószélesség külső lehúzás (max.) [mm]: 130 mm
  • Orsó menetes méret: M 14x1,5 x 140
  • Húzóerő (max.) [t]: 2,5
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • 3D adatok rendelkezésre állnak: nincs
  • Csúszásgátló eszköz az orsón: nincs
  • Párhuzamosan elmozdítható kampó: nincs
  • Forgatható kampó: nincs
  • Horogfék jelenléte: nincs
  • Hidraulikus orsó kapható: nincs
  • Hidraulikus orsóval utólag is felszerelhető: nincs
  • Gyorskioldókar rendelkezésre áll: nincs
  • Csavarok mellékelve: nincs
  • Skála beosztás elérhető: nincs
  • Rendelkezésre álló rögzítőkonzol: nincs
  • Orsó csúszásgátló eszköz: nincs
  • Az orsócsúcs cserélhető: nincs
  • Megfordítható karok kaphatók: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz