Zsírozott hidraulikus nyomóorsó 12 t

Cikkszám: 8116290
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Orsó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 8116290
    EAN / GTIN 4036976104042
    Gyártó száma 8116290
    L-szám L60160 6281

    Leírás

    Leírás:

    Az ellenőrzött és biztonságos húzáshoz
    10 t, 12 t vagy 15 t nyomóerőre tervezték
    A nyomófej szükség esetén egy hegyre cserélhető és meghosszabbítható
    A kis nyomóorsó kicsavarodási zárral van rögzítve a véletlen kicsavarodás ellen
    A használat előkészítése:
    1. Használat előtt ellenőrizze, hogy a nyomóorsó eléggé ki van-e csavarva a kupakból, hogy a nyomóelem a hidraulikus hengerben a kiindulási helyzetben legyen
    2. Csavarja le a kupakot az orsótestről. Ehhez először lazítsa meg a csavaranyát
    3. Csavarja az orsótestet alulról a kihúzó keresztfejébe, amíg az orsótest kb. 60 mm-re ki nem áll a keresztfejből
    4. Csavarja a kupakot az orsótestre, ameddig csak lehet, majd rögzítse a csavaranyával
    Használat és működési mód: pl. HSP3
    5. Helyezze a kihúzót és feszítse elő az orsótestet az SW 41 csavarkulccsal
    6. Csavarja a nyomóorsót SW 17 a kupakba. A hidraulika működésbe lép. A hidraulikus hengerben a nyomóelem lökete legfeljebb 12 mm. A hidraulikusan kioldott munkadarabot az orsótest SW 41 kupakkal történő elfordításával lehet teljesen eltávolítani
    7. Használat után fordítsa vissza a nyomóorsót SW 17 az eredeti helyzetébe, és nyomja be a nyomódarabot a hidraulikus hengerbe.

    Jellemző:

    • Nyomóerő [kN]: 120,0 kN
    • Nyomóerő [Nm]: 19,0 Nm
    • Nyomóerő [t]: 12,0 t
    • A nyomóelem típusa: Golyós nyomóelem
    • Teljes hossz [mm]: 420 mm
    • Löket: 12 mm
    • Fejmagasság 1 [mm]: 80 mm
    • Használható menethossz [mm]: 205 mm
    • Szélesség az 1. lapon [mm]: 12
    • Lapok közötti szélesség 2 [mm]: 36
    • Orsó menetes méret: G 3/4″
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • Rendelkezésre álló rögzítőkonzol: nincs
    • Megfordítható karok kaphatók: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz