Leírás:
Az ellenőrzött és biztonságos húzáshoz
10 t, 12 t vagy 15 t nyomóerőre tervezték
A nyomófej szükség esetén egy hegyre cserélhető és meghosszabbítható
A kis nyomóorsó kicsavarodási zárral van rögzítve a véletlen kicsavarodás ellen
A használat előkészítése:
1. Használat előtt ellenőrizze, hogy a nyomóorsó eléggé ki van-e csavarva a kupakból, hogy a nyomóelem a hidraulikus hengerben a kiindulási helyzetben legyen
2. Csavarja le a kupakot az orsótestről. Ehhez először lazítsa meg a csavaranyát
3. Csavarja az orsótestet alulról a kihúzó keresztfejébe, amíg az orsótest kb. 60 mm-re ki nem áll a keresztfejből
4. Csavarja a kupakot az orsótestre, ameddig csak lehet, majd rögzítse a csavaranyával
Használat és működési mód: pl. HSP3
5. Helyezze a kihúzót és feszítse elő az orsótestet az SW 41 csavarkulccsal
6. Csavarja a nyomóorsót SW 17 a kupakba. A hidraulika működésbe lép. A hidraulikus hengerben a nyomóelem lökete legfeljebb 12 mm. A hidraulikusan kioldott munkadarabot az orsótest SW 41 kupakkal történő elfordításával lehet teljesen eltávolítani
7. Használat után fordítsa vissza a nyomóorsót SW 17 az eredeti helyzetébe, és nyomja be a nyomódarabot a hidraulikus hengerbe.
Jellemző:
- Nyomóerő [kN]: 100,0 kN
- Nyomóerő [Nm]: 17,0 Nm
- Nyomóerő [t]: 10,0 t
- A nyomóelem típusa: Golyós nyomóelem
- Teljes hossz [mm]: 350 mm
- Löket: 12 mm
- Fejmagasság 1 [mm]: 80 mm
- Használható menethossz [mm]: 135 mm
- Szélesség az 1. lapon [mm]: 12
- Lapok közötti szélesség 2 [mm]: 32
- Orsó menetes méret: G 1/2″
- 1000 V szigetelt: nincs
- Rendelkezésre álló rögzítőkonzol: nincs
- Megfordítható karok kaphatók: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs