Tartalék lánc zárószemmel 1/2-212

Cikkszám: 811220 1/2-212
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
64 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Lánchossz 420 mm
    Termék fajtája Lánc

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 811220 1/2-212
    EAN / GTIN 4045197225863
    Gyártó száma 811220 1/2-212

    Leírás

    Alapanyag:

    Speciális szerszámacél

    Alkalmazható:

    Láncos csőfogó 811200 sz.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz