Láncos csőfogó, Típus: 1/2-212

Cikkszám: 811200 1/2-212
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
48 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Lánchossz 420 mm
Markolathossz 685 mm
Cső ⌀ 1/2 − 2.1/2 coll
Alapanyag Speciális szerszámacél
Termék fajtája Cső- és vízpumpafogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 811200 1/2-212
EAN / GTIN 4045197225849
Gyártó száma 811200 1/2-212

Leírás

Kivitel:

Kétoldalon fogazott oldalsó pofákkal. Erős acéllánc és masszív, meghosszabbított markolat. Süllyesztékben kovácsolt test és a pofák.

Alapanyag:

Speciális szerszámacél; festett markolat.