Húzóhorog keréktárcsahúzóhoz

Cikkszám: 8111220
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Lehúzó szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 8111220
EAN / GTIN 4036976103670
Gyártó száma 8111220
L-szám L60160 5680

Leírás

Leírás:

Csavarkör átmérőig 250 mm-ig, Ø 100 mm-től 4 furattal, Ø 120 mm-től 5 furattal
A kerékcsavarok védelme forgó és ezért mindig síkban fekvő anyazsákokkal Ø 22 mm-es és megfelelő Ø 14 és 18 mm-es redukciós adapterekkel
Egyszerű kezelés
Kiváltható 1.06/HSP2 számú hidraulikus orsóval
1.61/H számú orsóval = póthorog

Jellemző:

  • Hidraulikus orsó opcionális: 1.06/HSP2
  • Tengelykör átmérője Szöveg: 250 mm-ig
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • 3D adatok rendelkezésre állnak: nincs
  • Csúszásgátló eszköz az orsón: nincs
  • Hidraulikus orsó kapható: nincs
  • Hidraulikus orsóval utólag is felszerelhető: nincs
  • Elérhető redukciós adapter: nincs
  • Rendelkezésre álló rögzítőkonzol: nincs
  • Orsó csúszásgátló eszköz: nincs
  • Megfordítható karok kaphatók: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz