Könnyű láncos csőfogó 3/8-4 coll

Cikkszám: 811100 3/8-4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
411 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Cső ⌀ (coll) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Lánchossz 410 mm
Markolathossz 300 mm
Cső ⌀ 3/8 − 4 coll
Alapanyag Króm-vanádium acél
Termék fajtája Cső- és vízpumpafogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 811100 3/8-4
EAN / GTIN 4045197225832
Gyártó száma 811100 3/8-4

Leírás

Kivitel:

Profilmarkolat pofával és erős acéllánccal.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél.

Alkatrész:

Tartalék láncot lásd 709910 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz