HH338 Digitális/órás Durometer hore-keménységmérő

Cikkszám: 811-338-10
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Keménységmérő készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 811-338-10
EAN / GTIN 4946368682891
Gyártó száma 811-338-10
L-szám L40950 411

Leírás

Leírás:

Ezek a kompakt Digitális,/analóg durométerek a Shore D skálán különböző anyagok vizsgálatára alkalmasak, és a következő előnyöket kínálják Önnek: Keménygumi, kemény műanyag, akril, polisztirol és merev hőre lágyuló műanyagok, vinil, cellulóz-acetát stb. keménységének vizsgálatára.

Jellemző:

Kijelzés: Kijelző: A mérőműszerek száma: 1,5 mm: Digitális

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz