HH-334Digitális/órás Durometerhore keménységmérő készülék

Cikkszám: 811-334-10
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
    Termék fajtája Keménységmérő készülék

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 811-334-10
    EAN / GTIN 4946368682853
    Gyártó száma 811-334-10
    L-szám L40950 426

    Leírás

    Leírás:

    Ezek a kompakt Digitális,/analóg durométerek a Shore D skálán különböző anyagok vizsgálatára alkalmasak, és a következő előnyöket kínálják Önnek: Kemény gumi, kemény műanyag, akrilüveg, polisztirol és merev hőre lágyuló műanyagok, vinil, cellulóz-acetát stb. keménységének vizsgálatára.

    Jellemző:

    Kijelzés: Kijelző: A mérőműszerek száma: 1,5 mm: Digitális

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz