Villanyszerelői csavarhúzó ∙ védőszigeteléssel

Cikkszám: 810VDE-PH2
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 810VDE-PH2
EAN / GTIN 4000896174393
Gyártó száma 810VDE-PH2
L-szám L60140 3386

Leírás

Leírás:

  • Kerek penge
  • Ergonomikus HAZET 2 komponensű fogantyú (piros/sárga)
  • Felület: Feketített hegy, védő szigetelt
  • IEC 60900:2018
  • Kimenet: Kereszthornyos profil pH
  • Csavarkulcs mérete: ∙ ph2
  • Méretek / hosszúság: 210 mm
  • Hossz L1: 100 mm
  • VDE védőszigetelés 1000V-ig.
  • Nettó tömeg (kg): 0,09 kg.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz