Villanyszerelői csavarhúzó ∙ védőszigeteléssel

Cikkszám: 810VDE-40
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 810VDE-40
EAN / GTIN 4000896174379
Gyártó száma 810VDE-40
L-szám L60140 3384

Leírás

Leírás:

  • Kerek penge
  • Ergonomikus HAZET 2 komponensű fogantyú (piros/sárga)
  • Felület: Feketített hegy, védő szigetelt
  • IEC 60900:2018
  • Kimenet: Slot profil
  • Csavarkulcs mérete: ∙ 0,8 x 4 mm
  • Méretek / hosszúság: 190 mm
  • Hossz L1: 100 mm
  • VDE védőszigetelés 1000V-ig.
  • Nettó tömeg (kg): 0,04 kg.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz