Csavarhúzó ∙ ütősapkával

Cikkszám: 810U-45
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 810U-45
EAN / GTIN 4000896200504
Gyártó száma 810U-45
L-szám L60140 4399

Leírás

Leírás:

  • 6 élű pengével, amely kulcsfontosságú segítséget nyújt a nagy kioldóerők alkalmazásához
  • Kerek penge
  • Csúszásmentes HAZET 3 komponensű fogantyú - nagy teljesítményű sebességváltáshoz
  • Felület: Penge matt krómozott, hegy polírozott
  • Kimenet: Slot profil
  • Csavarkulcs mérete: ∙ 0,8 x 4,5 mm
  • Méretek / hosszúság: 175 mm
  • Hossz L1: 75 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz