Csavarhúzó készlet

Cikkszám: 810SPC/21
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 810SPC/21
EAN / GTIN 4000896189847
Gyártó száma 810SPC/21
L-szám L60140 4301

Leírás

Leírás:

21 csavarhúzó, tartalom:
4 x hornyolt profilhoz 0,5 x 3,0 ∙ 0,8 x 4,0 ∙ 1,0 x 5,5 ∙ 1,2 x 6,5 mm
2 x Phillips profilhoz (pH) PH1 ∙ ph2 3 x hornyolt profilhoz 0,8 x 4,5 ∙ 1,0 x 5,5 ∙
1,2 x 7,0 mm (ütközésvédővel és hatszögleKarosszéria szintező dugóval)
2 x Phillips profilhoz (pH) PH1 ∙ ph2 (ütközésvédővel és hatszögleKarosszéria szintező dugóval)
10 x belső TORX® Profile T6 ∙ T7 ∙ T8 ∙ T9 ∙ T10 ∙ T15 ∙ T20 ∙ T25 ∙ T27 ∙ T30
csúszásmentes HAZET 3 komponensű fogantyú – nagy teljesítményű átviteli felülethez
: Matt krómozott penge, polírozott hegy
  • Csavarkulcs mérete: ∙ 0,5 x 3,0 – 1,2 x 7,0 ∙ PH1 – ph2 ∙ T6 – T30
  • Eszközök száma: 21

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz