Csavarhúzó készlet

Cikkszám: 810SPC/6
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 810SPC/6
EAN / GTIN 4000896158706
Gyártó száma 810SPC/6
L-szám L60140 1949

Leírás

Leírás:

0,5 x 3,0 x 80 ∙ 0,8 x 4,0 x 100 ∙ 1,0 x 5,5 x 125 ∙ 1,2 x 6,5 x 150 mm
kereszthornyos profilhoz (pH) PH1 (80 mm) ∙ ph2 (100 mm)
  • Csúszásmentes HAZET 3 komponensű fogantyú - nagy teljesítményű sebességváltáshoz
  • Felület: Penge matt krómozott, hegy polírozott
  • Kimenet: Hornyolt profil, kereszthornyos profil pH
  • Csavarkulcs mérete: ∙ 0,5 x 3,0 – 1,2 x 6,5 ∙ PH1 – ph2
  • Nettó tömeg (kg): 0,52 kg.
  • Eszközök száma: 6

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz