Bit racsnis csavarhúzó

Cikkszám: 810R-4
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
    Termék fajtája Bit szerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 810R-4
    EAN / GTIN 4000896239665
    Gyártó száma 810R-4
    L-szám L60140 5177

    Leírás

    Leírás:

    • Integrált magazin
    • Reverzibilis racsni funkció, vagy normál csavarhúzóként használják
    • A BIT magazin egy menettel, egy gombnyomással nyitható
    • Jól illeszkedik a kézbe, elegendő erőt biztosít
    • Hossz: 170 mm (zárt, kiterjesztés nélkül)
    • Hosszabbító 80 mm
    • Kimenet: Hornyolt profil, keresztmetszeKarosszéria szintező pH profil, hatlapú profil belül, TORX® profil belül, üreges hatlapú 6,3 (1/4 hüvelyk)
    • CSAVARKULCS MÉRETE: ∙ 0,8 X 5,5 ∙ PH1 ∙ PH2 ∙ 3 ∙ 4 ∙ 5 ∙ 6 ∙ T15 ∙ T20 ∙ T25 ∙ T27 ∙ T30
    • Méretek / hosszúság: 250 mm
    • Hossz L1: 170 mm
    • Eszközök száma: 13

    Tartalom:

    • 2208N-8
    • 2215N-PH1
    • 2215N-PH2
    • 2204N-3
    • 2204N-4
    • 2204N-5
    • 2204N-6
    • 2223N-T15
    • 2223N-T20
    • 2223N-T25
    • 2223N-T27
    • 2223N-T30

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz