Szerszámkocsi élénkpiros

Cikkszám: 81091304
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
Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 81091304
EAN / GTIN 4018754240159
Gyártó száma 81091304
L-szám L60010 5298

Leírás

Leírás:

  • Rendkívül robusztus és tartós polipropilén szerszámkocsi professzionális használatra
  • 5 könnyen eltávolítható fiók, amely átlátszó fedéllel zárható, 3 különböző magasságban kihúzható ütközővel
  • A fiókok bármilyen sorrendben beilleszthetők
  • Felső és elülső levehető fedéllel
  • A felső fedél bordázott habbal van bélelve a szerszámok biztonságos rögzítéséhez
  • 1 kivehető polc 2 fogantyúval és 2 átlátszó fiókfedél a felső fedél alatt
  • A fiókok külön szerszámdobozként használhatók átlátszó fedéllel
  • Egyedi címkézési lehetőségek a tokhoz és a fiókokhoz
  • 2 könnyen futható dupla görgő a teleszkópos fogantyú oldalán
  • 4 kerékkel, R 13217 kerékkészlettel (kérjük, külön rendelje meg) álló helyzetben is szállítható
  • Kihúzható teleszkópos fogantyú a könnyű szállításhoz
  • 2 oldalsó fogantyú
  • Ellenáll a Skydrol, aceton, benzin és hidraulikaolajoknak
  • 60 kg teherbírás
  • Lakattal zárható, 3 pozícióban
  • IP67 változatban is kapható (6 fiók, 4 x 30 mm, 2 x 60 mm). A kiegészítő lezárások és tömítések védelmet nyújtanak a víz és a por ellen. Egy speciális szelep biztosítja a nyomáskiegyenlítést
  • Teljes körű fényvisszaverő fóliával is kapható (5 fiók, 2 x 30 mm, 3 x 60 mm), a fokozott biztonság érdekében sötét környezetben
  • Külön csomagváltozatok kérésre

Jellemző:

  • Szín: élénkvörös
  • Magasság mm (h): 455 mm
  • Hossz [mm]: 381 mm
  • No.: 13217 LR
  • Súly: 15600 g
  • Tömeg kg: 15.620 kg
  • Szélesség mm (b): 581 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz