13216/4 hordtáska 510mm x 230mm x 415mm

Cikkszám: 81091004
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
    Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 81091004
    EAN / GTIN 4018754180554
    Gyártó száma 81091004
    L-szám L60010 3492

    Leírás

    Leírás:

    • 4 fiókkal, a fedél alatti rekesszel, biztonsági zárral és erős alumínium szerkezetű lappal a fedélen
    • Széles, rugóterhelésű, műanyag bevonatú fogantyúk az oldalon
    • Kiváló minőségű, stabil sínrendszer teljes bővítéssel
    • Könnyen eltávolítható fiókok
    • A perforált lemez egyedi konfigurációja a 8050. Számú rugós kapcsokkal

    Jellemző:

    • Magasság mm (h): 415 mm
    • Hossz [mm]: 510 mm
    • Súly: 14000 g
    • Tömeg kg: 14.000 kg
    • Szélesség mm (b): 230 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz