Egykezes csőfogó öntöttvas markolattal, Cső ⌀: 3coll

Cikkszám: 810850 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
458 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Cső ⌀ (coll) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Cső ⌀ 3 coll
Teljes hossz 600 mm
Befogási tartomány 90 mm
Nyél anyaga perlites temperöntvény
Termék fajtája Cső- és vízpumpafogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 810850 3
EAN / GTIN 4045197377548
Gyártó száma 810850 3

Leírás

Kivitel:

A rugóterhelésű horogpofa, mely egy bordázott csavarral állítható, az oldalakon lévő skála segítségével gyors előbeállítást tesz lehetővé a mindenkori cső ⌀-re.
Perlites temperöntvény nyél, pirosra festett.

Felhasználás:

A rugóterhelésű szorítópofák következtében racsniszerű munkára van lehetőség. A pofák meghúzáskor szorosan a csőhöz nyomódnak és a markolat megemelésekor azonnal oldanak (egykezes kezelés).

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz