Univerzális lehúzó 2-karos 90 x 200 mm

Cikkszám: 8108350
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Kétkaros lehúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 8108350
EAN / GTIN 4036976103403
Gyártó száma 8108350
L-szám L60160 6361

Leírás

Leírás:

Erős, kovácsolt kialakítás
Szabályozási skála a húzóhorgok egyenletes beállításához. Lehetővé teszi a centrikus és erőoptimalizált lehúzást még a legnagyobb lehúzási erők esetén is
Kiterjesztett lehúzóhorgok
A horog áthelyezésével külső és belső lehúzóként is használható
Cserélhető horog többféle befogási mélységhez is

Jellemző:

  • Karok száma: 2
  • Kampók száma: 2
  • Kialakítás: 2 karos, meghosszabbított kampókkal
  • A teljes lehúzóra ható terhelés (max.) [t]: 3 t
  • Teljes szélesség [mm]: 135 mm
  • Teljes magasság [mm]: 35 mm
  • Teljes hossz [mm]: 270 mm
  • A kampótalp szélessége a munkaterületen c1 [mm]: 22 mm
  • Kampótalp vastagsága a munkapontnál e1 [mm]: 3,0 mm
  • Horogláb mélysége felhasználható d2 [mm]: 12 mm
  • Szélesség a lapok között [mm: 17 mm
  • Skála beosztás elérhető: x
  • Használható befogási mélység b [mm]: 200 mm
  • Szorítószélesség külső lehúzás (max.) [mm]: 90 mm
  • Szorítószélesség belső lehúzás a2 (min.) [mm]: 60 mm
  • Rögzítési szélesség belső lehúzás a2 (max.) [mm]: 140 mm
  • Orsó rögzítése: M14x1,5mm
  • Orsó Tolórész típusa: hegy
  • Orsó menetes méret: M14x1,5x140mm
  • Orsó Menethossz (használható) [mm]: 140 mm
  • Orsó Felületbevonat: Nitrokarburált
  • Orsó Szélesség a lapok között: 17 mm
  • Használat/alkalmazás: Hajtószíjtárcsák, kerekek, golyóscsapágyak stb. lehúzásához.
  • Húzóerő (max.) [t]: 3
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • 3D adatok rendelkezésre állnak: nincs
  • Csúszásgátló eszköz az orsón: nincs
  • Párhuzamosan elmozdítható kampó: igen
  • Horogfék jelenléte: nincs
  • Hidraulikus orsó kapható: nincs
  • Hidraulikus orsóval utólag is felszerelhető: nincs
  • Gyorskioldókar rendelkezésre áll: nincs
  • Csavarok mellékelve: igen
  • Rendelkezésre álló rögzítőkonzol: nincs
  • Orsó csúszásgátló eszköz: nincs
  • Az orsócsúcs cserélhető: nincs
  • Megfordítható karok kaphatók: igen
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz