{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Teljes hossz | 420 mm | |
Befogási tartomány | 63 mm | |
Cső ⌀ | 1.1/2 coll | |
Pofszög | 45 fok | |
Markolat kivitele | csúszásgátló műanyag bevonattal | |
Gyártási eljárás | teljesen kovácsolt | |
Pofa nemesítés | Induktívan edzett | |
Fogó anyaga | Króm-vanádium acél | |
S pofa | igen | |
Svéd alak | igen | |
Termék fajtája | Cső- és vízpumpafogó |
Cikkszám | 810500 1.1/2 | |
EAN / GTIN | 4045197237477 | |
Gyártó száma | 810500 1.1/2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Sarokcsőfogó S alakú pofával, Cső ⌀: 1.1/2coll
érdeklődés szerint
Raktáron
576 darabszám azonnal szállítható
53,45 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
402 darabszám azonnal szállítható
38,76 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
959 darabszám azonnal szállítható
42,33 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz | 420 mm | 425 mm | 420 mm |
Pofszög | 45 fok | 45 fok | 45 fok |
Cső ⌀ | 1.1/2 coll | 1.1/2 coll | 1.1/2 coll |
Befogási tartomány | 63 mm | 59 mm | 63 mm |
Pofa nemesítés | Induktívan edzett | Induktívan edzett | Induktívan edzett |
Fogó anyaga | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél |
Termék fajtája | Cső- és vízpumpafogó | Cső- és vízpumpafogó | Cső- és vízpumpafogó |