Sarokcsőfogó 1.1/2 coll

Cikkszám: 810300 1.1/2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
37 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Cső ⌀ (coll) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 425 mm
Befogási tartomány 59 mm
Cső ⌀ 1.1/2 coll
Pofszög 45 fok
Gyártási eljárás teljesen kovácsolt
Pofa nemesítés Induktívan edzett
Fogó anyaga Króm-vanádium acél
Termék fajtája Cső- és vízpumpafogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 810300 1.1/2
EAN / GTIN 4005887269201
Gyártó száma 87111015

Leírás

Kivitel:

Svéd alak, 45°-ban hajlított, széles pofával. Teljes egészében kovácsolt elveszíthetetlen állítócsavarral.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél; nemesített, induktívan edzett pofa.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Sarokcsőfogó  1.1/2 coll

Sarokcsőfogó 1.1/2 coll

érdeklődés szerint
Raktáron
37 darabszám azonnal szállítható
91,00 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
437 darabszám azonnal szállítható
38,76 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Teljes hossz 425 mm 425 mm
Pofszög 45 fok 45 fok
Cső ⌀ 1.1/2 coll 1.1/2 coll
Befogási tartomány 59 mm 59 mm
Pofa nemesítés Induktívan edzett Induktívan edzett
Fogó anyaga Króm-vanádium acél Króm-vanádium acél
Termék fajtája Cső- és vízpumpafogó Cső- és vízpumpafogó

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz