Kivitel:
Össze nem szerelt
Leírás:
Moduláris rendszer: Hegesztett acélcsőből és profilacélból, kék RAL 5007 porszórt bevonattal, csavarozott szerkezet. A végfalak nyitva. 1 fix és 2 laza polc származék faanyagból készült deszkából, felület bükk dekor. A polcok variálhatóan használhatók, a távolság 100 mm. Terhelhetőség polconként 90 kg. 2 forgó és 2 fix kerék, TPE gumiabroncsokkal, mélyhornyú golyóscsapágyazású kerékagyakkal. Forgókerékkel ellátott zárak, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (platós kocsik biztonsága).
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 600
Teherbírás padló (kg): 90
Használható terület hossza (mm): 1200
Munkafelület szélessége (mm): 800
Teljes hossz (mm): 1369
Teljes szélesség (mm): 809
Teljes magasság (mm): 1152
Polcmagasságok (mm): 269, 669, 1069
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 200 x 40
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint