1″ Extra hosszú dugókulcs a kerékanyákhoz 41X21 mm -es kulcsokkal

Cikkszám: 8102M-400 41WX21W
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 8102M-400 41WX21W
EAN / GTIN 4991644246977
Gyártó száma 8102M-400 41WX21W
L-szám L60050 10413

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 400 mm
Dimenzió D2: 49,9 mm
D1: 58 mm
Hosszúság: 14 mm
Hajtás: 1″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 41X21 mm
külső hatszög
Felület: krómozott
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz