SwissGrip csavarhúzó hornyos csavarokhoz, hatszögletű csavarkulcsos rögzítéssel

Cikkszám: 8102.5 160
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 8102.5 160
EAN / GTIN 7610733078936
Gyártó száma PB 8102.5-160
L-szám L60060 1590

Leírás

Leírás:

  • SwissGrip csavarhúzó, hatlapú foglalattal/kulcskulcs segédeszközzel
  • hézagolt csavarokhoz
  • hatlapú foglalattal nagy nyomatékok bevezetéséhez, szoros csavarok meglazításához
  • párhuzamos hegy, optimális erőátvitel, nincs kilökődő erő (nincs cam-out hatás)
  • görbe markolat puha felülettel, kényelmes fogás és nagy nyomatékátvitel
  • színkód csavar típusonként, gyors azonosítás
  • magas minőségű anyaghasználat, ellenáll az oldószereknek, olajoknak, savaknak és sóknak
  • rugóacél alapú speciális ötvözet, kivételes rugalmasság nagy keménységgel
  • lézerrel megjelölt sorozatszámmal, élettartam garancia

Jellemző:

  • Átmérő: 7 mm
  • Fémcsavarokhoz M: 4-5 mm
  • Pengehossz: 160 mm
  • Pengeszélesség: 8 mm
  • Pengevastagság: 1.2 mm
  • Profil: hornyos csavarok esetében
  • Szélesség a lapok között hatszögletű pengéknél: 10 mm
  • Teljes hosszúságú csavarhúzó: 270 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz