SwissGrip csavarhúzó hornyos csavarokhoz

Cikkszám: 8100.4 140
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 8100.4 140
    EAN / GTIN 7610733078899
    Gyártó száma PB 8100.4-140
    L-szám L60060 1329

    Leírás

    Leírás:

    • SwissGrip csavarhúzó
    • hornyos csavarokhoz
    • paralell hegy, optimális erőátvitel, nincs kilökődő erő (nincs cam-out hatás)
    • görbített markolat puha felülettel, kényelmes fogás és nagy nyomatékátvitel
    • színkód csavar típusonként, gyors azonosítás
    • magas minőségű anyaghasználat, ellenáll az oldószereknek, olajoknak, savaknak és sóknak
    • rugóacél alapú speciális ötvözet, kivételes rugalmasság nagy keménységgel
    • lézeres jelölés sorozatszámmal, élettartam garancia

    Jellemző:

    • Átmérő: 6 mm
    • Fémcsavarokhoz M: 3.5 mm
    • Pengehossz: 140 mm
    • Pengeszélesség: 6.5 mm
    • Pengevastagság: 1 mm
    • Profil: hornyos csavarok esetében
    • Teljes hosszúságú csavarhúzó: 245 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz