SwissGrip csavarhúzó hornyos csavarokhoz

Cikkszám: 8100.1 90
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 8100.1 90
EAN / GTIN 7610733078868
Gyártó száma PB 8100.1-90
L-szám L60060 1321

Leírás

Leírás:

  • SwissGrip csavarhúzó
  • hornyos csavarokhoz
  • paralell hegy, optimális erőátvitel, nincs kilökődő erő (nincs cam-out hatás)
  • görbített markolat puha felülettel, kényelmes fogás és nagy nyomatékátvitel
  • színkód csavar típusonként, gyors azonosítás
  • magas minőségű anyaghasználat, ellenáll az oldószereknek, olajoknak, savaknak és sóknak
  • rugóacél alapú speciális ötvözet, kivételes rugalmasság nagy keménységgel
  • lézeres jelölés sorozatszámmal, élettartam garancia

Jellemző:

  • Átmérő: 3.5 mm
  • Fémcsavarokhoz M: 2 mm
  • Pengehossz: 90 mm
  • Pengeszélesség: 3.5 mm
  • Pengevastagság: 0.5 mm
  • Profil: hornyos csavarok esetében
  • Teljes hosszúságú csavarhúzó: 180 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz